Motion
1217MRC
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 17 mm, tamaño de llave fija de 17 mm, 9 in
Artículo MI #02864545
No. Fabricante 1217MRC
Precio40.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 17 mm, tamaño de llave fija de 17 mm, 9 in
Artículo MI #02864545
No. Fabricante 1217MRC
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
Precio40.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-9/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    17 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    9/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    17 mm
  • En general Longitud  
    9 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459903198
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1217MRC PEINE DE TRINQUETE WR, 12-PT, 17MM

También puede gustarle