Motion
11692
Juego de llaves de extremo abierto - 5 PC, tipo de extremo abierto, tipo mango liso
Artículo MI #02864555
No. Fabricante 11692
Precio139.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo abierto - 5 PC, tipo de extremo abierto, tipo mango liso
Artículo MI #02864555
No. Fabricante 11692
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
Precio139.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    5-11/16 pulg., 6-1/8 pulg., 6-7/8 pulg., 7-7/8 pulg., 8-7/8 pulg.
  • Peso
    1.47 lb
  • Rango de tamaños de llave
    9 x 11 a 19 x 21 mm
  • Tamaños de llave
    10 x 12 mm, 13 x 14 mm, 15 x 17 mm, 19 x 21 mm, 9 x 11 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado cromado satinado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa de vinilo
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    662459116925
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
11692 CONJUNTO DE 5 PIEZAS DE 9MM - 21MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno