Motion
13542
Juego de llaves ajustables - 3 PZ, tipo ajustable, estilo mango liso
Artículo MI #02864558
No. Fabricante 13542
Precio166.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves ajustables - 3 PZ, tipo ajustable, estilo mango liso
Artículo MI #02864558
No. Fabricante 13542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$166.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    12 pulg., 18 pulg., 8 pulg.
  • Peso
    6.05 lb
  • Rango de tamaños de llave
    3-1/8 pulg.
  • Tamaños de llave
    1-5/16 pulg., 2-1/8 pulg., 3-1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de alta resistencia
  • Estilo de mango
    Simple
  • Material
    Aluminio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de juego de llaves
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TUBOS DE ALUMINIO DE 13542 3 PIEZAS 8", 12", 18
  • Las llaves de tubo de aluminio son aproximadamente un 40% más ligeras que las de hierro fundido
  • Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y durabilidad
  • La escala de la llave indica el diámetro de la tubería
  • Incluye llaves 8”, 12” y 18”

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno