Motion
13544
Juego de llaves ajustables - 3 PZ, tipo ajustable, estilo mango liso
Artículo MI #02864559
No. Fabricante 13544
Precio80.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves ajustables - 3 PZ, tipo ajustable, estilo mango liso
Artículo MI #02864559
No. Fabricante 13544
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
Precio80.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    12 pulg., 18 pulg., 8 pulg.
  • Peso
    9.89 lb
  • Rango de tamaños de llave
    3-1/8 pulg.
  • Tamaños de llave
    1-5/16 pulg., 2-1/8 pulg., 3-1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de alta resistencia
  • Estilo de mango
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de juego de llaves
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE 13544 3 PIEZAS WR 8", 12
  • Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y durabilidad
  • La escala de la llave indica el diámetro de la tubería
  • Incluye llaves de 8 pulg., 12 pulg. y 18 pulg.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno