Motion
23070
Juego de alicates - Bloqueo, retorno por resorte, 3 piezas
Artículo MI #02864564
No. Fabricante 23070
Precio62.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de alicates - Bloqueo, retorno por resorte, 3 piezas
Artículo MI #02864564
No. Fabricante 23070
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
Precio62.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 (23203) pulg., 5 (23201) pulg., 7 (23202) pulg.
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Incluye
    Bolsa de vinilo
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Cabezal intercambiable
    Herramienta de cabezal no intercambiable
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Forma de la nariz
    Curvado
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de alicate
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE BLOQUEO DE MORDAZA CURVADA DE 23070 3 PIEZAS SE
  • Las asas de doble molde proporcionan un agarre cómodo, reduciendo la fatiga de la mano
  • Cómoda palanca de liberación con una mano
  • Las superficies de mordazas de alta resistencia proporcionan una potencia de agarre adicional
  • El juego contiene: alicates de bloqueo de mordaza curva de 5", 7" y 10" con cortador en una bolsa de vinilo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno