Motion
30908
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, Puntos de socket Torx, Tamaño de variador de 1/4 in, Estilo de eje de bit, Número de sockets: 10 PC
Artículo MI #02864573
No. Fabricante 30908
Precio50.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, Puntos de socket Torx, Tamaño de variador de 1/4 in, Estilo de eje de bit, Número de sockets: 10 PC
Artículo MI #02864573
No. Fabricante 30908
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
Precio50.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-13/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    T10, T15, T20, T25, T27, T30

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado cromado muy pulido
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Número de piezas
    6
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459309082

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 30908 SKT, BROCA TORX DR 1/4" 6 PC
  • La toma con acabado cromado altamente pulido limpia fácilmente Incluye:
  • De T10 a T30 puntas Torx®
  • Riel de clip