Motion
31904
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 7 PC, Estilo de eje de bit, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Puntos de sockets de bit hexagonal, Sin impacto
Artículo MI #02864579
No. Fabricante 31904
Precio51.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 7 PC, Estilo de eje de bit, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Puntos de sockets de bit hexagonal, Sin impacto
Artículo MI #02864579
No. Fabricante 31904

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-27/32 pulg., 1-31/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Longitud estándar
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    15 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459319043

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 31904 SKT, PUNTA HEXAGONAL DR 3/8" 7 PC

También puede gustarle