Motion
31910
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, Puntos de socket Torx, Tamaño de variador de 3/8 in, Estilo de eje de bit, Número de sockets: 14 PC
Artículo MI #02864582
No. Fabricante 31910
Precio78.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, Puntos de socket Torx, Tamaño de variador de 3/8 in, Estilo de eje de bit, Número de sockets: 14 PC
Artículo MI #02864582
No. Fabricante 31910
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
Su precio$78.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    T50
  • Tamaño mín.
    T25
  • Longitud total
    1-27/32 pulg., 1-31/32 pulg., 2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado cromado muy pulido
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Número de piezas
    7
  • Número de tomas
    14 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459319104

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 31910 SKT, BROCA TORX DR 3/8" 7 PC
  • Las tomas con acabado cromado limpian fácilmente
  • El juego contiene: T25 a T50 con riel de clip