Motion
31912
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, Puntos de socket Torx, Tamaño de variador de 3/8 in, Estilo de eje de bit, Número de sockets: 7 PC
Artículo MI #02864583
No. Fabricante 31912
Precio79.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sin impacto, Puntos de socket Torx, Tamaño de variador de 3/8 in, Estilo de eje de bit, Número de sockets: 7 PC
Artículo MI #02864583
No. Fabricante 31912
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
Precio79.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    T50
  • Tamaño mín.
    T25
  • Longitud total
    1-27/32 pulg., 1-31/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50

Detalles

  • Detalles adicionales
    A prueba de manipulaciones
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Número de piezas
    7
  • Número de tomas
    7 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459319128

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 31912 SKT, 3/8" DR 7 PC TAMP-PRF A
  • El zócalo con acabado cromado altamente pulido limpia fácilmente
  • Incluye: T25 a T50 y riel de clip