Motion
31928
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, Número de tomas: 13 PC, Estilo de eje profundo estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., 12 puntos de toma PT, Sin impacto
Artículo MI #02864588
No. Fabricante 31928
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, Número de tomas: 13 PC, Estilo de eje profundo estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., 12 puntos de toma PT, Sin impacto
Artículo MI #02864588
No. Fabricante 31928
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de tomas
    11 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 31928 SKT, 3/8" DR 13 PC DP 12PT
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • El juego incluye tamaños de 1/4" a 1" y riel de clip

También puede gustarle