Motion
31934
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 8 PC, Estilo de eje profundo estándar, Tamaño de variador de 3/8 in, Puntos de socket PT de 12 , Sin impacto
Artículo MI #02864591
No. Fabricante 31934
Precio67.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 8 PC, Estilo de eje profundo estándar, Tamaño de variador de 3/8 in, Puntos de socket PT de 12 , Sin impacto
Artículo MI #02864591
No. Fabricante 31934
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
Precio67.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459319340

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 31934 SKT, 3/8" DR 8 PC DP 12PT
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 12 puntos
  • El juego contiene: vasos de 10 mm a 17 mm con riel de clip

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno