Motion
31936
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, 3/8 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 11 PC
Artículo MI #02864592
No. Fabricante 31936
Precio115.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, 3/8 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 11 PC
Artículo MI #02864592
No. Fabricante 31936
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
Su precio$115.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    6 mm
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de tomas
    11 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459319364

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 31936 SKT, 3/8" DR 14 PC DP 12PT
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 12 puntos
  • El juego contiene: vasos de 6 mm a 19 mm con riel de clip

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno