Motion
32930
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición métrico, número de dados: 10 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 1/2 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #02864602
No. Fabricante 32930
Precio81.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de dados sin impacto - Sistema de medición métrico, número de dados: 10 pz, estilo de eje recto estándar, tamaño de accionamiento de 1/2 in, 12 PT puntos de dado, sin impacto
Artículo MI #02864602
No. Fabricante 32930
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
Precio81.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Material
    Acero al vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459329301

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 32930 SKT 1/2" DR 6 PC STD 12PT
  • Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
  • Diseñado para un acoplamiento rápido en sujetadores de 6 y 12 puntos
  • El juego contiene una llave de tubo de 10 mm a 19 mm en el riel de clip

También puede gustarle