Motion
UCFT206-30MM
Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #02865512
No. Fabricante UCFT206-30MM
Precio63.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #02865512
No. Fabricante UCFT206-30MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.5938 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • En general Altura  
    1.5800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.8125 pulg.
  • Ancho general
    3.1563 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590111268
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC206-30MM
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106997467

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT206 UNIDAD MONTADA