Motion
BHS05
Tuerca de bloqueo del buje - 0,969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 pulg. de diámetro exterior, 1.2810 pulg. de diámetro frontal, 0.4690 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #02865745
No. Fabricante BHS05
Precio30.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,969-32 Tamaño de la rosca, 1.5630 pulg. de diámetro exterior, 1.2810 pulg. de diámetro frontal, 0.4690 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #02865745
No. Fabricante BHS05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    8400 lb
  • Cara Diámetro  
    1.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5630 pulg.
  • Ancho general
    0.4690 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    .969-32

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BHS05
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"