Motion
NS8500-17T  1IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS8500-17T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #02866025
No. Fabricante NS8500-17T 1IN 1KW1SS PA
Precio108.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS8500-17T 1IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #02866025
No. Fabricante NS8500-17T 1IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    105.4 mm
  • Paso
    4.12 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.1190 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Termoplástico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    17
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262162

Descripción general

Descripción del fabricante
614-174-1 NS8500-17T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 17Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA