Motion
614-210-2

Rexnord (RRX)
614-210-2

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, diámetro de orificio de 120 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02866050
No. Fabricante 614-210-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
614-210-2

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, diámetro de orificio de 120 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02866050
No. Fabricante 614-210-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Longitud a través del orificio
    63.5 mm
  • Diámetro exterior
    258.6 mm
  • Paso
    255.63 mm
  • Ancho de diente
    13.5 mm
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
614-210-2 NS9608-21T 120MM SQ