Motion
209714
V2100 John Deere Amarillo
Artículo MI #02866111
No. Fabricante 209714
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
V2100 John Deere Amarillo
Artículo MI #02866111
No. Fabricante 209714

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Color
    John Deere Amarillo
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 1 a 2 horas
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte
  • UPC_NO
    020066124939
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    80 (metálico) %, 65 (acabado) %

Descripción general

Descripción del fabricante
209714 AEROSOL JOHN DEERE DE GRANJA AMARILLA EQ
  • Acabados resistentes y duraderos en los colores populares del fabricante del equipo original
  • Máxima protección contra la corrosión y excelente retención de brillo y color
  • Se puede utilizar en superficies que alcanzan temperaturas de hasta 200°F
  • USDA aceptable
  • 15 oz de aerosol

También puede gustarle