Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Cerrado Ancho14 mm
- Abierta(s) Ancho22 mm
- Longitud total58 mm
- Ancho general52 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero retienen una gran fuerza de retención. MHSL3 tiene una abertura para los dedos más grande que MHS3 , lo que permite sujetar piezas de trabajo más grandes. El MHSL3 sigue utilizando el mismo diseño de leva de cuña.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoCarrera larga de 3 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi82 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi74 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer