Motion
HT8OF8
Tapón hidráulico serie HT - Material del cuerpo de acero, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 5000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02866336
No. Fabricante HT8OF8
Precio128.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material del cuerpo de acero, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 5000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02866336
No. Fabricante HT8OF8
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
Precio128.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.
  • Longitud
    3.50 pulg.
  • Peso
    1.360 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT8OF8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno