Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva43-3/4 pulg.
- Longitud de la tolva72-1/4 pulg.
- Ancho de la tolva33-1/2 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva350 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas
Descripción general
- Fácil de manejar y maniobrar a través de puertas comerciales y en ascensores
- El diseño de fuerza constante permite el vertido controlado por una persona
- Las ruedas insertadas en los modelos de 1/2 yardas cúbicas y 1 yarda cúbica protegen las paredes, los accesorios y los clientes
- La superficie lisa es fácil de limpiar y resiste las picaduras y la corrosión
- X-Colors (azul, amarillo y rojo) disponibles en SKU seleccionados
- Tapas abovedadas opcionales disponibles
- 72-1/4" de largo x 33-1/2" de ancho x 43-3/4" de alto
- Color: negro