Motion
NL13
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NL - Tamaño de rosca de 2.548-18 in, 3.38 in OD, 3.063 in Face Dia., 0.573 in Ancho
Artículo MI #02866825
No. Fabricante NL13
Precio54.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NL - Tamaño de rosca de 2.548-18 in, 3.38 in OD, 3.063 in Face Dia., 0.573 in Ancho
Artículo MI #02866825
No. Fabricante NL13
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
Su precio$54.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3800 pulg.
  • Ancho general
    0.5730 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.548-18 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NL
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    737533012452

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO NL 13

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle