Motion
11MI-05-17

SKF
11MI-05-17

Transferencia de bola - Serie 11MI , 4.8 mm Diámetro de bola, Material de bola de anillo exterior de aluminio, Material de carcasa de aluminio, 22 lb Capacidad de carga
Artículo MI #02867422
No. Fabricante 11MI-05-17
Precio106.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
11MI-05-17

Transferencia de bola - Serie 11MI , 4.8 mm Diámetro de bola, Material de bola de anillo exterior de aluminio, Material de carcasa de aluminio, 22 lb Capacidad de carga
Artículo MI #02867422
No. Fabricante 11MI-05-17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    4.8 mm
  • Altura total
    8.5 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Longitud del poste
    2.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Aplicación
    Equipo de medición, cargador de bobina ligero, guías para Motion lineal pequeño, transferencia de material en salas limpias.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316578059696
  • Capacidad de carga máxima
    22 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    11MI

Descripción general

Descripción del fabricante
11MI-05-17 BALL TRANSFER
  • Anillo exterior de aluminioAltura ajustable Rosca StuddM2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"