Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM8 X 12
- Tamaño nominal del raíl34 mm
- Longitud total110.9 mm
- Ancho general70 mm
- Peso1.1 kg
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga dinámica64.6 kN
- Capacidad de carga71.6 kN
- LubricaciónGrasa THK AFB-LF
- Número de Upc del fabricante202G35122200000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- PrecargaPrecarga de luz
- Declaración de la Propuesta 65Sí
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- SerieSSR-XW
- Capacidad de carga estática71.6 kN
- UPC_NO202G35122200000
Descripción general
- Tamaño estándar global (diseñado en jaula)
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
- Excelente precisión de funcionamiento planar
- Disponible en diseños bridados (serie SSR-XTB) y no bridados (serie SSR-XW y SSR-XV)
- Disponible en acero inoxidable
- La tecnología de jaula proporciona los siguientes beneficios. o Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo o Baja generación de polvo y ruido de funcionamiento silencioso o Funcionamiento a alta velocidad o Mayores clasificaciones de carga dinámica sobre guías lineales de complemento completo comparables, lo que significa una vida útil más larga para una envolvente determinada