Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso1.31 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial2090 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTR-SS-R
- Material del posteAcero inoxidable
- UPC_NO841946108548
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación