Motion
116343.00
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56HC , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #02868151
No. Fabricante 116343.00
Precio2,581.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56HC , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #02868151
No. Fabricante 116343.00
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
Su precio$2,581.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.20 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.33 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56HC , TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.72 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    F4
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    M
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    116343.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720307403
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720307403
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 1 año
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116343.00,1/3HP,56HC,1800RPM,1PH
  • Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300; todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
  • Los blindajes de los extremos están sellados con junta tórica al bastidor; sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
  • Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
  • Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión; la construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
  • Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
  • La placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"