Motion
116483.00
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56HC , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 50/60 Hz, brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #02868171
No. Fabricante 116483.00
Price$10,827.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 56HC , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 50/60 Hz, brida frontal en C / montaje en base rígida
Artículo MI #02868171
No. Fabricante 116483.00
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
Price$10,827.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    15.85 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    59.00 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Descripción
    Motor de Freno, 0.50 y 0.33 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, Cuadro 56HC , TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.79 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    116483.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720328712
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720328712
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 1 año
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116483.00,1/2HP,56H,1800RPM,3PH,208-230/
  • Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300
  • Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
  • Los devanados están sumergidos y curados en barniz aislante de poliéster para una mayor resistencia a la humedad
  • Las eficiencias de WASHGUARD cumplen con los mandatos de EPAct para motores no exentos cuando se prueban sin sellos de eje
  • Todos los motores de servicio de lavado tienen aislamiento de clase F
  • La construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
  • Servicio de lavado
  • Exterior completamente inoxidable; placa de identificación grabada en el marco
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron