Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud del orificio2.0600 pulg.
- Radio de filete0.0620 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0600 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho1.0940 pulg.
- Exterior Diámetro3.3470 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso2.81 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPPS
- Tipo de jaulaRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de níquel y fósforo
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteERX-PN28T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461339817
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lb
- RelubricableSí
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de triple labio
- SerieERX-PN-T
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461339817
Descripción general
- Cojinete estilo ER con acero niquelado 52100 niquelado electroless de alto contenido de fósforo y anillo elástico resistente a la corrosión para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1