Motion
CRBFTS-PN23

SEALMASTER
CRBFTS-PN23

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #02868461
No. Fabricante CRBFTS-PN23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFTS-PN23

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sello de triple labio de alto rendimiento
Artículo MI #02868461
No. Fabricante CRBFTS-PN23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6880 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.1250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Número de cojinete
    PN-23
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado Sealmaster con brida de 2-Bolt - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo de tornillo de ajuste - Resistente a la corrosión - CRBFTS-PN23
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de catálogo del fabricante
    CRBFTS-PN23
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461341483
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    PN-23
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello labial triple de alto rendimiento
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRBFTS
  • Capacidad de carga estática
    3493 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461341483

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFTS-PN23
  • Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
  • La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"