Motion
CF16FBUUR
Seguidor de leva con corona - 35 Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #02868774
No. Fabricante CF16FBUUR
Precio305.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 35 Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #02868774
No. Fabricante CF16FBUUR
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
Precio305.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Longitud de la rosca
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557007842
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9620 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14700 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557007842

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM S.S. CF16FBUUR

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good