Motion
U3R9C
Motor de dos velocidades - 3 hp / 1-1/2 hp, 900 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, 184T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 865 rpm - Base de 1720 rpm, Montaje horizontal / pie, Servicio continuo
Artículo MI #02868879
No. Fabricante U3R9C
Precio1,593.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 3 hp / 1-1/2 hp, 900 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, 184T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 865 rpm - Base de 1720 rpm, Montaje horizontal / pie, Servicio continuo
Artículo MI #02868879
No. Fabricante U3R9C
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
Precio1,593.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    16.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    9.2 pies-libras
  • Peso
    67 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Para aplicaciones que requieren más de una velocidad estándar
  • RPM base
    865 rpm - 1720 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestra línea de velocidad variable ACCU-Series ofrece compatibilidad con productos para una verdadera solución de sistema. Puede combinar fácilmente un motor de servicio inversor de la marca U.S. Motors® con un variador o panel Nidec Motor Corporation, o comprar motores y controles integrados. Estos productos basados en soluciones, diseñados para usarse juntos como sistema, facilitan la elección de motores y variadores de velocidad compatibles que están diseñados para funcionar juntos para un rendimiento mejor y más confiable.
  • Descripción Palabra clave
    3 CV / 1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382044503
  • Corriente máxima permitida
    4.1 A
  • Modelo
    C732
  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV / 1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    #
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    900 rpm / 1800 rpm
  • UPC_NO
    786382044503
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 / 1 1/2 HP,1720 / 865 RPM,U3R9C,460 V,
  • Aislamiento de clase F
  • Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • 40°C ambiente
  • Rodamientos reengrasables 250 bastidor y superior
  • Cojinetes con doble blindaje
  • Base extraíble 180 y superior
  • Disposiciones de elevación 180 marco y superior
  • Kits de conversión: bridas C y D
  • Factor de servicio 1.0 o superior
  • Aplicaciones: para aplicaciones que requieren más de una velocidad estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"