Motion
10LOC-12RMP

GATES RUBBER CO
10LOC-12RMP

7250-16115 -
Artículo MI #02868891
No. Fabricante 10LOC-12RMP
Precio16.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10LOC-12RMP

7250-16115 -
Artículo MI #02868891
No. Fabricante 10LOC-12RMP
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
Su precio$16.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    3/4 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14 NPT
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    029769206447

Descripción general

Descripción del fabricante
10 LOC-12RMP TUBERÍA CPLG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"