Motion
FNYBUFB12ALS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB12ALS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo plano, Bloque de brida - Cojinete único, Diámetro del eje: 0,750 pulg., Diámetro exterior: 1.75 pulg., Ancho total: 2.060 pulg.
Artículo MI #02868955
No. Fabricante FNYBUFB12ALS
Precio160.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB12ALS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo plano, Bloque de brida - Cojinete único, Diámetro del eje: 0,750 pulg., Diámetro exterior: 1.75 pulg., Ancho total: 2.060 pulg.
Artículo MI #02868955
No. Fabricante FNYBUFB12ALS
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
Precio160.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    2.375 pulg.
  • Ancho general
    2.060 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner FB

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBUFB12-ALS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good