Motion
027-756-4020
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 20 :1, 1/4 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.75 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02869019
No. Fabricante 027-756-4020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 20 :1, 1/4 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.75 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02869019
No. Fabricante 027-756-4020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    20 :1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.75 A
  • Par de carga completa
    108 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F3
  • Clasificación IP
    IP44
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    42
  • RPM de salida
    80.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
027-756-4020 1/4HP 230VAC RA ENGRANAJEMOTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno