Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.7200 pulg., 272.28 mm
- Longitud total de la dimensión C10.72 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso25.00 lb
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes de doble blindaje; Protector térmico de restablecimiento manual; Eje extendido con llaves planas
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de accionamiento del sinfín, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 48Y fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.00 / 3.80–4.00 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Par de carga completa24.09 pies-libras;32.66 N-m
- Hp0.50 CV;0.37 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricante101120.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720005347
- ModeloP4C17FZ7M
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 48
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA, UL (no protector)
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720005347
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Eje extendido con planos de llave para el desplazamiento manual de la barrena.
- El protector térmico de reinicio manual (como se indica) protege contra la sobrecarga del motor.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.