Motion
230/530 CAK/HA3C084W33

SKF
230/530 CAK/HA3C084W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C4
Artículo MI #02869053
No. Fabricante 230/530 CAK/HA3C084W33
Precio115,789.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
230/530 CAK/HA3C084W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C4
Artículo MI #02869053
No. Fabricante 230/530 CAK/HA3C084W33
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
Su precio$115,789.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Peso
    661.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C4, C08 (ABEC 5), anillo interior carburado
  • Capacidad de carga dinámica
    1184069 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577746160
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    2090723 lbf
  • UPC_NO
    7316577746160

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530CAK/HA3C084W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C4, C08 (ABEC 5), anillo interior carburado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno