Motion
762915
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm
Artículo MI #02869100
No. Fabricante 762915
Precio1,544.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm
Artículo MI #02869100
No. Fabricante 762915
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
Su precio$1,544.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de Upc del fabricante
    662461297322
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461297322

Descripción general

Descripción del fabricante
S-4671-M211

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno