Motion
EF8551G401AC120/60D

ASCO
EF8551G401AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position
Artículo MI #02869355
No. Fabricante EF8551G401AC120/60D
Price$410.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8551G401AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position
Artículo MI #02869355
No. Fabricante EF8551G401AC120/60D
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
Price$410.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Altura total
    111 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    2.32 lb

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.86 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    30 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +30 a +150 psi (aire, gas inerte)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +125 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CSA, IEC 61508, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8551G401AC120/60D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo