Motion
C02100221000M

AS RAYMOND
C02100221000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.2100 in OD, 1.0000 in Longitud, 0.0220 in Tamaño de cable, 5.1000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #02869372
No. Fabricante C02100221000M
Price$2.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C02100221000M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.2100 in OD, 1.0000 in Longitud, 0.0220 in Tamaño de cable, 5.1000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #02869372
No. Fabricante C02100221000M
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
Su precio$2.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2100 pulg.
  • Peso
    0.00105 lb
  • Tamaño del cable
    0.0220 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C02100221000M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.1000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C0210-022-1000M PRIMAVERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo