Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Ancho0.4380 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl GB-67 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 3/8 pulg., tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.5625 pulg. de diámetro exterior, 0.4380 pulg. de ancho general y 0.02 lb de peso, diseñado para sistemas mecánicos de servicio ligero.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieGB
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de copa extraprecisión
- UPC_NO605790199103