Motion
CM34D25NZ35B

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ35B

Motorreductor cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 1/4 hp hp, 180 V, 125.0 rpm rpm, TENV, bastidor 34None , servicio continuo
Artículo MI #02869613
No. Fabricante CM34D25NZ35B
Precio1,241.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ35B

Motorreductor cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 1/4 hp hp, 180 V, 125.0 rpm rpm, TENV, bastidor 34None , servicio continuo
Artículo MI #02869613
No. Fabricante CM34D25NZ35B
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
Precio1,241.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    34None
  • Relación de engranajes
    20 :1
  • Longitud del motor menos eje
    5.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Longitud total de la dimensión C
    12.64 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.30 A
  • Par de carga completa
    90 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • kW
    0.19 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720091784
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    125.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • UPC_NO
    691720091784
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1135064.00,1/4HP,34,125RPM,
  • El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
  • La lubricación es permanente con un baño de aceite
  • La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
  • El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
  • Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
  • Caja de conductos opcional disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"