Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro150 mm
- Rodillo Ancho76 mm
- Poste Diámetro64 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial159430 lbf
- Capacidad de carga estática radial250880 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424950817