Motion
4L1170K
Correas trapezoidales industriales Powerated® - Sección 4L , Ancho superior 1/2 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 117 in, Suave
Artículo MI #02869775
No. Fabricante 4L1170K
Precio74.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales Powerated® - Sección 4L , Ancho superior 1/2 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 117 in, Suave
Artículo MI #02869775
No. Fabricante 4L1170K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud efectiva
    2972 mm / 117 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    117 pulg.
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Grosor
    7 mm
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas trapezoidales PoweRated® están diseñadas como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal de potencia media de caballo FHP
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    4L
  • Estilo cinturón
    Con clasificación Powe
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Verde
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    MX
  • Sección transversal
    4L
  • Descripción
    Diseñado como alternativa a las correas convencionales de uso ligero, con una construcción de alto rendimiento para ofrecer más potencia, menos elasticidad y una vida útil más larga.
  • Número de catálogo del fabricante
    4L1170K
  • Número de Upc del fabricante
    072053434422
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    2969 mm / 116.88 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Características de resistencia
    Resistente al calor y al aceite
  • Sección
    4L
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor
  • Conductivo estático
    No
  • Número comercial
    4L1170K
  • Marca comercial
    Con alimentación
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    072053434422

Descripción general

Descripción del fabricante
68117 CINTURÓN ALIMENTADO
  • Construcción descubierta para un embrague suave en equipos accionados por amortiguadores, parte trasera al ralentí
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada conextraordinaria resistencia y durabilidad
  • Adecuado para equipos eléctricos para exteriores, electrodomésticos y aplicaciones industriales en las que normalmente se utilizan correas de potencia fraccional (FHP)
  • ¿La baja colocación del cordón en un perfil delgado le da extremo?exibilidad
  • Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor ARPM/RMA IP-3-2 .Cumple con REACH y RoHS 2 .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"