Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Fuerza de tracción a 100 psi36.5 lb
- Fuerza de empuje a 100 psi44.2 lb
- Tamaño de la varilla#10-32
- Tamaño de la varilla / RoscaN.o 10-32 Mujer UNF
- Accidente cerebrovascular1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +150 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ7