Motion
4LOC-4RFP
725004595 -
Artículo MI #02870572
No. Fabricante 4LOC-4RFP
Price$11.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725004595 -
Artículo MI #02870572
No. Fabricante 4LOC-4RFP
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
Su precio$11.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño/tipo de extremo
    4NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 NPT
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de Upc del fabricante
    029769144879
  • Material
    Latón
  • Tipo de rosca
    FP
  • UPC_NO
    029769144879

Descripción general

Descripción del fabricante
4LOC-4RFP ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-04595

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron