Motion
12LOC-12RMJ

GATES RUBBER CO
12LOC-12RMJ

725016485 -
Artículo MI #02870614
No. Fabricante 12LOC-12RMJ
Precio67.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12LOC-12RMJ

725016485 -
Artículo MI #02870614
No. Fabricante 12LOC-12RMJ
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
Precio67.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    12RMJ
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12 JIC37°
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    RMJ
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC37° Ensanchamiento
  • Número de Upc del fabricante
    029769206799
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Latón
  • UPC_NO
    029769206799

Descripción general

Descripción del fabricante
12LOC-12RMJ ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-16485
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
Los clientes también compraron