Motion
4LOC-6RMJ
725016385 -
Artículo MI #02870645
No. Fabricante 4LOC-6RMJ
Precio31.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725016385 -
Artículo MI #02870645
No. Fabricante 4LOC-6RMJ
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
Precio31.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    6RMJ
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 JIC37°
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    RMJ
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC37° Ensanchamiento
  • Número de Upc del fabricante
    029769206690
  • Material
    Latón
  • UPC_NO
    029769206690

Descripción general

Descripción del fabricante
4LOC-6RMJ ACCESORIO DE CONEXIÓN 7250-16385
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"