Motion
6PCTS-6MBX

GATES RUBBER CO
6PCTS-6MBX

7337-12145 -
Artículo MI #02870694
No. Fabricante 6PCTS-6MBX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6PCTS-6MBX

7337-12145 -
Artículo MI #02870694
No. Fabricante 6PCTS-6MBX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Altura
    2.992
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Longitud
    0.63
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18
  • Peso
    0.31 libras, 0.25
  • Ancho
    0.63

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos estilo embutido PCTS de Gates proporcionan una solución de una pieza para ensamblajes de edificios con manguera termoplástica.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    MBX
  • Tipo de accesorio
    Jefe de la junta tórica
  • Para usar con
    TH7, TH7NC
  • Número de Upc del fabricante
    072053248920
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
6PCTS-6MBX ACCESORIO DE CONEXIÓN 7337-12145
  • Diseñado para funcionar con manguera termoplástica TH7 y TH7NC ; varios estilos de rosca disponibles para satisfacer las necesidades de aplicaciones que utilizan manguera termoplástica;