Motion
FSNL 522-619

SKF
FSNL 522-619

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02870945
No. Fabricante FSNL 522-619
Precio1,063.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSNL 522-619

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02870945
No. Fabricante FSNL 522-619

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,063.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    350 mm
  • En general Altura  
    240 mm
  • En general Longitud  
    410 mm
  • Peso
    50.18 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    FSNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571356754

Descripción general

Descripción del fabricante
HSG DIVIDIDO FSNL 522-619
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"