Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.2500 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7750 pulg.
- Anchura del cabezal0.6400 pulg.
- Ángulo de desalineación13 o
- Altura total3.7625 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasa4340 Acero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial34319 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePRM
- Estándares cumplidosSAE-AS81820
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029040825